インパクトドライバー用ビット

インパクトドライバー用ビット - ANEXインパクトドライバー用ビット - ANEXインパクトドライバー用ビット - ANEXインパクトドライバー用ビット - ANEXインパクトドライバー用ビット - ANEXインパクトドライバー用ビット - ANEXインパクトドライバー用ビット - ANEXインパクトドライバー用ビット - ANEX
(52件のレビュー)

インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。

適合本体1900、1901、1902材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭内容量1本
全11種類を絞り込む
先端サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
先端サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75193027AK-21P-1-36(+)113
280
189
208(税込)
当日出荷
37018301AK-21P-1-80(+)130
320
209
230(税込)
当日出荷
37018326AK-21P-2-36(+)212
280
179
197(税込)
当日出荷
37018344AK-21P-2-80(+)230
320
209
230(税込)
当日出荷
37018362AK-21P-3-36(+)312
280
179
197(税込)
当日出荷
37018387AK-21P-3-80(+)330
320
209
230(税込)
当日出荷
75193036AK-21P-4-36(+)413
280
189
208(税込)
当日出荷
75193045AK-21P-8-36(-)814
340
229
252(税込)
当日出荷
75193054AK-21P-8-80(-)832
360
239
263(税込)
当日出荷
75193063AK-21P-10-36(-)1015
450
299
329(税込)
当日出荷
37018405AK-21P-10-80(-)1041
600
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: バイクのネジを緩めるため
ビーキャッツ卸売・小売業

錆びて硬くて俺は舐めそうだなという時にショックドライバーでコツンとやっておくと舐める確率が低くなるので重宝しています。

対象商品 : 37018326
2025-03-31
用途: ショックドライバーの交換用

固着したネジを外すのに使用してます。
頻繁に使用してると、先が欠けるので交換用に使用してます。

2024-10-26
用途: バイクの修理

インパクトドライバーのセットには、短いビットはセットとしてついてきますが、長いビットはケースに入るスペースがあるにも関わらずセットされていないので購入しました。使い勝手は良いようです。

対象商品 : 37018301
2024-05-24
用途: ネジが錆びついて取れない時
株式会社江田工業製造業

M6,M8のネジを取るとき完全に取り外せるのでとても満足しています。

対象商品 : 37018326
2023-09-20
用途: 古いバイクの整備

アネックスさんは安くても品質がいいと感じるので、よくお世話になっています。
ネジへの食いつきもいいです。使う前には先端を脱脂してから作業して、終わったら錆びないように防錆油を塗っています。

1が参考にしています
対象商品 : 75193027
2022-08-12
用途: 自動車・バイクのレストア整備
教育・研究機関

古いクルマやバイクを整備する際の、錆びて固着しているネジ・ボルト類と格闘するには。ショックドライバーが不可欠です。使用頻度が高いので、このビットがよく逝ってしまいます。それで購入した訳ですが、いい品質だと感じます。安価に入手出来て非常に助かっています。

対象商品 : 37018387
2022-02-09
用途: カブC-90 HA02のオーバーホール
建設業・工事業

品質も全く問題なし。8mmはホームセンターで売ってないので助かりました。
安くて、早い。持っていたのが見当たらくなったので3本購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 37018326
2021-09-10
用途: 固着したネジ回し
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり叩いても割れたり折れたりせずに使用できる物です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする