曜日別特売

ドライバービット

ドライバービット - 近江精機ドライバービット - 近江精機ドライバービット - 近江精機ドライバービット - 近江精機

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

先端サイズNo.2適合機種メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス。先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭内容量1箱(10本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37436865V17W -2-100100
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37436874V17W-2-120120
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37436883V17W-2-150150
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
37436892V17W-2-200200
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37436901V17W-2-250250
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
37436917V17W-2-5050
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37436926V17W-2-7575
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする