アルミケーブルカッター

アルミケーブルカッター - フジ矢
(1件のレビュー)

ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。
刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。
刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。

用途IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。全長(mm)500トラスコ品番298-4962質量(g)1045切断能力IV線250mm2(直径30mm2)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37022571600-500
20,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37022571
2014-08-04
用途: ケーブル切断
建設業・工事業

他メーカーの商品より軽く、切断能力にも大変満足しております。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする