Ampco
防爆丸頭ハンマー
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
たたく、つぶす作業に使用できます。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得
米国認定機関FMRC
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(mm)
頭部長(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37023052
AMCH-00FG
Φ21
62
250
0.18
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
75日以内出荷
返品不可
37023077
AMCH-1FG
Φ31
92
356
0.59
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
37023095
AMCH-2FG
Φ33
102
356
0.73
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37023113
AMCH-3FG
Φ36
112
356
0.91
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
75日以内出荷
返品不可
37023165
AMCH-4FG
Φ44
128
356
1.18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
37023122
AMCH-5FG
Φ45
133
356
1.32
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37023147
AMCH-6FG
Φ45
137
356
1.45
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください