オーエッチ工業
G仮枠ハンマー(グラスファイバー)
グラスファイバー柄により、過酷な作業等にも柄折れ等が少ないです。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50~55度、釘抜部HRC45~50度です。
種類
仮枠ハンマー
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37023323
KG-M1
29
390
中(付)
137
670
¥
5,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37023341
KG-M2
29
390
中(なし)
137
670
¥
5,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37023366
KG-S1
27
340
小(付)
126
460
¥
5,075
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37023384
KG-S2
27
340
小(なし)
126
460
¥
4,805
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください