スチール仮枠ハンマー

スチール仮枠ハンマー - オーエッチ工業スチール仮枠ハンマー - オーエッチ工業スチール仮枠ハンマー - オーエッチ工業スチール仮枠ハンマー - オーエッチ工業スチール仮枠ハンマー - オーエッチ工業スチール仮枠ハンマー - オーエッチ工業スチール仮枠ハンマー - オーエッチ工業
(1件のレビュー)

折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。

種類仮枠ハンマー全長(mm)355材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37023612KS-M129中(付)134650
3,035
2,598
2,858(税込)
当日出荷
37023637KS-M229中(なし)134650
2,960
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
37023655KS-S127小(付)122500
2,885
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
37023673KS-S227小(なし)122500
2,885
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37023612
2022-12-23
用途: 型枠解体時
建設業・工事業

使いやすいです
ただ数回使用したらグリップがズレてきました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする