オーエッチ工業
ラバーハンマー
(1件のレビュー)
ヘッドに耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
32
全長(mm)
310
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業
呼称
#1
頭部長(mm)
112
質量(g)
420
トラスコ品番
352-8537
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37151222
RH10
¥
1,815
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください