曜日別特売

仮枠ハンマー

仮枠ハンマー - オーエッチ工業仮枠ハンマー - オーエッチ工業仮枠ハンマー - オーエッチ工業仮枠ハンマー - オーエッチ工業仮枠ハンマー - オーエッチ工業仮枠ハンマー - オーエッチ工業

木柄には滑り止めのグリップ付です。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。

種類仮枠ハンマー全長(mm)390材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途仮枠作業内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37024312KW-S127小(付)126490
3,550
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
37024294KW-S227小(なし)126490
3,260
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
37024251KW-M129中(付)137560
4,135
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
37024276KW-M229中(なし)137560
3,695
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする