曜日別特売

導電性真空ピンセット(ボタン押し離脱タイプ)

導電性真空ピンセット(ボタン押し離脱タイプ) - フロロメカニック

エアを引きっぱなしのため、ウエハーに近づけるだけでウエハーが吸着します。
ボタンひとつでウエハーの着脱が可能です。
本体は導電性に優れた炭素繊維入りナイロン樹脂(トレカ)を用いています。
吸着チップは耐薬品性、耐熱性、強靱性に優れた導電性PEEK樹脂を使用しています。

抵抗値(固有)10-6Ω質量(g)20.8内容量1台
注意
※海外出荷時輸出許可申請要(カーボンファイバー入りのため)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37437671C002-D-X-106-NO.95(ウェハー寸法)5インチ以下自在(シャフト45°曲げ可能)
24,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37437696C002-D-X-106-NO.96(ウェハー寸法)6インチ自在(シャフト45°曲げ可能)
26,340
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37437714C002-D-X-100-NO.97(ウェハー寸法)8インチ自在(シャフト45°曲げ可能)
28,040
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37437662C002-D-Y-161-NO.90(ウェハー寸法)5インチ以下固定
21,120
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37437687C002-D-Y-161-NO.91(ウェハー寸法)6インチ固定
22,960
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37437705C002-D-Y-161-NO.92(ウェハー寸法)8インチ固定
24,660
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37437653C002-D-Y-161-NO.99(ウェハー寸法)Φ300mm固定
36,820
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする