曜日別特売

交換コテ先

交換コテ先 - goot(太洋電機産業)
適合PX-201質量(g)9内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37029763PX-2RT-BR0.5mm
700
取扱い終了
代替品有
37029781PX-2RT-2CΦ2.0mm
700
取扱い終了
代替品有
37029623PX-2RT-3CΦ3.0mm
700
取扱い終了
代替品有
37029806PX-2RT-2.4DW2.4mm
700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37029763PX-2RT-B34945635PX-2RT-BPX-2RT-B PX-2RTシリーズこて先 goot(太洋電機産業) 34945635PX-2RTシリーズこて先goot(太洋電機産業)1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
37029781PX-2RT-2C32743277PX-2RT-2CPX-2RT-2C PX-2RTシリーズこて先 goot(太洋電機産業) 32743277PX-2RTシリーズこて先goot(太洋電機産業)1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
37029623PX-2RT-3C34945653PX-2RT-3CPX-2RT-3C PX-2RTシリーズこて先 goot(太洋電機産業) 34945653PX-2RTシリーズこて先goot(太洋電機産業)1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
37029806PX-2RT-2.4D34945696PX-2RT-2.4DPX-2RT-2.4D PX-2RTシリーズこて先 goot(太洋電機産業) 34945696PX-2RTシリーズこて先goot(太洋電機産業)1個
599
税込659
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする