曜日別特売

熱風加工機 プラジェット 200V仕様

熱風加工機 プラジェット 200V仕様 - SURE(石崎電機製作所)

差込式ヒーターを採用しメンテナンスが簡易です。
固定使用可能(M5のねじは別途購入)です。

用途乾燥機、熱風加熱用、樹脂加工用、余熱装置。トラスコ品番284-5628質量(kg)1.2電源(V)AC200消費電力(W)3000スイッチ3段切換(熱風・送風・切)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×96×96風量0.51[[立米]]/min風速(m/min)450熱風温度(℃)600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37031714PJ-230
39,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする