曜日別特売

ダクトニッパー

ダクトニッパー - 興和化成ダクトニッパー - 興和化成
(4件のレビュー)

100mm高さまでの配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断することが可能です。
ハンドル部にスプリングが付いていますのでハンドルを戻す必要がありません。
刃部はクイキリタイプのため、切断面が滑らかです。
パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。

用途
配線ダクト側孔(配線孔)の柱部の切断。
その他樹脂製品の奥深い個所の切断。
トラスコ品番322-0672全長(mm)327質量(g)460刃幅(mm)18.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37031897DN-100
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

DN-100使用方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-08
用途: 盤製造

使い勝手が良く軽くて切りやすい
ケースがあったらいいのに

対象商品 : 37031897
2024-08-08
用途: 装置配線 盤製作
令和制御テクノス製造業

高さの高いダクトのケタも取れるため、購入するならこのタイプが良いかと思います。

1が参考にしています
2023-09-26
用途: 配線ダクト加工に必須
製造業

切断面が奇麗なのが良いです。面取りを省略しても支障ないレベルです。
刃先の部分が少し大きいので、既に設置してあるダクトに追加工する場合は、狭くて刃先を入れられない場合が多いです。刃先の形状にバリエーションがあるとさらに便利だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37031897
2016-03-05
用途: 高さのあるダクトの切断
製造業

今まで2回でカットしていたが、ロングタイプなので1回でOK。とてもよいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする