手動片手式圧着工具絶縁端子用

手動片手式圧着工具絶縁端子用 - 泉精器製作所手動片手式圧着工具絶縁端子用 - 泉精器製作所

端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。
端子ストッパーが付いています。

用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。全長(mm)265質量(g)455内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370323354GO-D152-6880圧着端子(mm2)絶縁端子用/2.00
26,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
370323173GO-D152-6871圧着端子(mm2)絶縁端子用/1.25
16,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
370323173GO-D022711753号D3GO-D 手動式圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用 泉精器製作所 02271175手動式圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用泉精器製作所1丁
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする