曜日別特売

ストラップレンチ

ストラップレンチ - RIDGID(日本エマソン)

磨きパイプ等に使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
STPタイプはプラスチック管締め付け用です。

用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
外径(mm)
ベルト幅W×長さL(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37033823STP-5(くわえられる管)20~125A(くわえられる管)14045×7504500.9
13,640
取扱い終了
代替品有
37033753STW-1(くわえられる管)10~50A(くわえられる管)6112×4253000.5
5,520
取扱い終了
37033771STW-2(くわえられる管)15~50A(くわえられる管)6127×4253000.3
6,920
取扱い終了
37033841STW-5(くわえられる管)20~125A(くわえられる管)14045×7504500.9
13,640
取扱い終了
37033796STP-2(くわえられる管)15~50A(くわえられる管)6127×4253000.8
6,920
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37033823STP-50226904131370STP-5 ストラップレンチ 5P RIDGID(日本エマソン) 02269041ストラップレンチ 5PRIDGID(日本エマソン)1丁
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする