ボイド管ラチェット

ボイド管ラチェット - トップ工業ボイド管ラチェット - トップ工業
(1件のレビュー)

ラチェット機構を採用しています。
先端部高周波焼き入れで耐久性を高めました。

用途施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに。トラスコ品番322-2845全長(mm)690質量(kg)3奥行(mm)450適合管管径/150mm以下、長さ/660以下内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37034986VR-450
31,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37034986
2014-07-04
用途: 電気工事
建設業・工事業

思い切って買って良かった。
深いボイドも簡単に取れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする