タイヤチャック 自転車用

タイヤチャック 自転車用 - TRUSCO
(1件のレビュー)

タイヤの充気に適しています。

接続方式ホースニップル式適合自転車用トラスコ品番352-3420全長(mm)64質量(g)62ホース取付口7.9mm内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37309745TC60C
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37309745
2017-01-11
用途: リム径の小さい子供用自転車の空気入れ
サービス業

製品単価の割りに品質は良いと思います。
ホース取付口についているナットの利用方法が不明。
自転車のバルブに接続・固定できるような仕組みがあると使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気入れアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする