アイリスオーヤマ
カートランク
踏み台としても使用できます。移動に便利なキャスター付きです。
フタは雨水が入りにくい設計になっています。
トラスコ品番
330-8405
質量(kg)
5.1
色
ダークグリーン
有効内寸(mm)
730×315×298
天板耐荷重(kg)
60
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×450×390
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
850×450×390
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37039502
CK-85
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください