曜日別特売

工業用接着剤 EC1368NT

工業用接着剤 EC1368NT - 3M(スリーエム)
(5件のレビュー)

速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。
速乾性のクロロプレン系接着剤。
テープのプライマーとして使用可能です。
トルエン・キシレンは使用していません。
JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。
厚生労働省指針値13物質不使用

用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサントラスコ品番309-9865質量(kg)1.2黄色比重0.82不揮発分約25%標準塗布量約8m2/L粘度(mPa・s)約300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状内容量1缶(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39222522EC1368NT 1L
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39222522
2021-12-27
用途: タイル面に滑り止めを貼る際に使用。
ケイヨウリビング建設業・工事業

暮れの12月下旬、太陽が当たるので気温は10℃以上での作業。
他の方のレビューでは低温時の使い難さが指摘されても、気温がそこそこあれば問題なく使えました。
また、ラッカーシンナーでの希釈が推奨されてたけど手持ちが無いので、類似の揮発性の高い塗料シンナーで希釈。
揮発が早いので10分もすれば施工可能。
付着力が強そうで、貼り間違いの時に簡単には剥がれない。

対象商品 : 39222522
2018-07-05
用途: パッキンの接着に使用しています
製造業

可もなく不可もなく、使用する量が少ないので、においも気になりません。

1が参考にしています
対象商品 : 39222522
2015-11-04
用途: 磁器タイルノンスリップ部分
建設業・工事業

セーフティ・ウォークとの併用で磁器タイルノンスリップ部分に使用しましたが、凹凸のある部分にも良く接着します。後は対応年数の問題が有ります、、、、どれくらい持つのか?

対象商品 : 39222522
2021-09-25
用途: 滑り止めテープの接着
製造業

揮発性が高く塗布中に粘度が上がり伸びが悪くなる。薄めて使用したい。

対象商品 : 39222522
2012-03-17
用途: 自動車幌の張り付け

初めて工業用の接着剤を使用しましたが、やはり非常に強力。
ホームセンターで売っている一般的なものとは雲泥の差です。
乾燥時間も短くて済むのが良いです。
ただ、しばらく放置すると成分が分離するので、
使用するたびに攪拌する必要があるのがやや面倒。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする