曜日別特売

インスタントセメンスプレー

インスタントセメンスプレー - トーヨーマテランインスタントセメンスプレー - トーヨーマテランインスタントセメンスプレー - トーヨーマテランインスタントセメンスプレー - トーヨーマテランインスタントセメンスプレー - トーヨーマテランインスタントセメンスプレー - トーヨーマテランインスタントセメンスプレー - トーヨーマテラン
(8件のレビュー)

ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。

用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。硬化時間(時間)(20℃)24仕様スプレータイプ質量(g)305危険等級危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量0.2L内容量1本(200mL)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37041234NO105262
2,392
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37044725NO105271濃灰
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37044743NO105272アイボリー
2,392
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37041234
2022-02-19
用途: 駐車場のひび割れ。
その他業種

簡単で作業制は抜群ですが量が少ない。ほんとに僅かな補修の際には有効だが広範囲にはコストパフォーマンスは悪い。

対象商品 : 37041234
2021-05-01
用途: コンクリートの亀裂補修
サービス業

コンクリートの亀裂を見つけたので、こんな商品が有るのかと言う事で、2本購入しました。

対象商品 : 37041234
2020-05-08
用途: コンクリートの亀裂
不動産業

良かったのは手軽さ。
気になっていた亀裂はすぐに埋まり、なじませるとわからないくらいまできれいになりました。
しかし、量が少ない。また、時間が経つと、スプレーしにくくなり、使用不可になってしまいました。
1日で使い切る事をオススメします。
次買うかとなると、考えてしまいます。
広範囲には向きません。
奥さまがお手軽にコンクリート修理するレベルだと考えて頂くと良いかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 37041234
2019-03-14
用途: コンクリートの軽度ひびの補修
建設業・工事業

使い勝手が良かったです。ただ、使用先の物の色によって違ってくるから仕方がないと思いますが、少し白くなりすぎてしまい、補修部分が結構、目立ってしまうのが残念でした。

対象商品 : 37044743
2017-10-08
用途: セメント補修

スプレーして水をかけるだけでカンタンにセメントの割れ補修ができる。

対象商品 : 37041234
2017-09-08
用途: モルタル床のひび割れ補修

80cm使ったら出なくなった。こんな商品良くいけしゃあしゃあと売るな。
この商品は、商品価値無いわ。金返せ!
モノタローもこんなメーカーの商品売るな。自分の社員がテストしてから販売すること望む。処で返品出来んのか?

3が参考にしています
対象商品 : 37041234
2017-05-16
用途: コンクリート製の橋(W1500x長さ1200)の表面化粧
株式会社 大湊文吉商店

風が強い時 使えない。水をかけて使うのが不便!塗料の様に使えたら良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37041234
2017-09-05
用途: 補修工事
有限会社ジャパンマックス自動車・二輪車・自転車関連業

すぐにガスだけが抜けて使えなくなるのがちょっと不満です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする