一液縮合型RTVゴムKE-44

一液縮合型RTVゴムKE-44 - 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-44 - 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-44 - 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-44 - 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-44 - 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-44 - 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-44 - 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-44 - 信越化学工業
(6件のレビュー)

オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
高粘度

用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37045242KE44T-1001本(100g)透明492-11601000.1L
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37152306KE44W-1001本(100g)492-11861000.1L
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48901151KE44BK-1001本(100g)492-11511140.0962L
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
48901167KE44T-3301本(330g)透明492-11784040.33L
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 外部パッキンの防水
有限会社アスコ通信特機

シリコンを使っていましたが今まで少し使って保存していると硬化して使えなくなっていましたが、チューブなので最後まで使え切れそうです。

対象商品 : 37045242
2023-06-29
用途: 電子基板部品の防水、振動対策
製造業

いろいろ試してこの製品に落ち着きました。
粘度がちょうどよく作業性がいいです。
値段が高めなのと、修正するときにはがしづらいのが難点ですね・・

1が参考にしています
対象商品 : 37152306
2022-06-20
用途: 製品の接着
製造業

他の取引先より購入していたが、各購入時に送料が発生していて、いつも気になっていたが
モノタロウでは、他の商品も多数購入しているので毎月送料無料になるので、送料を気にしないで購入出来、確実にコストダウン出来た

2025-02-01
用途: LED,電解コンデンサ固定

安物の基板にハンダ後と傾かないように固定。
いいのか悪いのか、よくわからない。
きっちり基板テストしてから盛ったほうが?

対象商品 : 37045242
2019-02-04
用途: 熱交換器の組み立て
一般財団法人尾道海技学院

半透明なので、はみだしや他部品への汚れが目立ちません。

1が参考にしています
対象商品 : 37045242
2016-03-17
用途: 絶縁コーキング

半液体ペースト時に思っていたよりも軟性で、平面上部に使用するときは問題ありませんが、側面などに使用すると液だれや物体・物体の接着には物体を固定する必要があり、以前使用していた商品の方が使いやすかったです。 次回は、もう少し粘度の固い物を選ぶ予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする