LOCTITE 硬化促進剤 7386

LOCTITE 硬化促進剤 7386 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 7386 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

1液性のノンCFC溶剤を使用しています。
構造用アクリル接着剤330、383、384の硬化を促進させます。

用途高性能構造用接着剤用硬化促進剤。琥珀色質量(g)180有効時間(塗布後)6時間粘度(mPa・s)1~2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370433167386-1001本(100mL)100mL
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
128011047386-1001箱(12本×100mL)1200mL
61,200
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする