LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE 硬化促進剤 7452
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
用途
瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。
色
透明
有効時間
(塗布後)1分
粘度(mPa・s)
0.3~0.5
希釈溶剤
アセトン
乾燥時間(秒)
30以下(at20℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
危険物の性状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12801120
7452-20
1箱(10本×20mL)
30
非水溶性
¥
42,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37043352
7452-20
1本(20mL)
30
非水溶性
オープン
取扱い終了
37043334
7452-100
1本(100mL)
182
水溶性
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください