LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)

LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(2件のレビュー)

瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。
難接着の接着強度の向上

用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※品番が38497より2733437へ変更となっておりますが、商品内容に違いはございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3704341327334371本(100mL)100mL
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1279995727334371箱(12本×100mL)1200mL
36,000
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37043413
2015-06-01
用途: プラスティックのひび割れの接着

何年も放置していると、自然蒸発して無くなっていた。今回、冷凍庫に保管して様子見。凍らないので、使いたい時に瞬時にして使える。蒸発に関しては、日々が浅いので、今のところ、何とも言えない状況。

1が参考にしています
対象商品 : 37043413
2014-06-04
用途: バルブ用部品の接着作業

蒸発しやすい上にあまり大量に使用しないので、もっと少量のものがあれば尚良いと思います。あと、刷毛が付いていれば良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする