配管シール剤 561スティックタイプ 19g

配管シール剤 561スティックタイプ 19g - ヘンケル

持ち運びに便利で、簡単に塗布することが可能です。
無溶剤のため肉やせせず確実にシールします。スティック状なので垂れ落ちせず仕上がりがきれいです。

用途一般配管継手に。仕様推奨硬化促進剤/7649、嫌気性、低粘度トラスコ品番244-9595質量(g)24使用温度範囲-55~150℃入数1本(19g)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3704442737776
2,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3704442737776070696053777637776 配管シール剤 LOCTITE 561 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 07069605配管シール剤 LOCTITE 561LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)1本(19g)
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする