スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。
速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。
有機則規制外商品です。



速乾性があるので「玄関鍵穴」に使用しました。スムーズに回転するようになり、油分も残らないので土埃混入による二時的障害も起こりにくいと考えます。
またシンワ製70mmミニノギスのスライダー滑りを良くするためにも活用し、スムーズにスライドするようになり良い商品です。
使用後は吹き付け部が白くなるので綺麗に拭き取る必要がありますのでご注意ください
鍵孔の滑りが悪くなってきたので試しに利用してみたが結果は非常に良好。油分が無いことになっているのでゴミの付着もなさそうです。再噴射までの期間はまだ不明ですが、1本あれば当分は使えるものと考えます。
一般的な潤滑スプレーやグリススプレー、シリコンスプレーを使用すると塵や埃を吸い寄せますが、ドライファストルブは塗布後乾燥するので汚れ知らずです。
ただし塗布後白くなるのでゴム等の黒い部品だと目立ちます。
他の製品に比べ容量も多く、しかも安くて助かります。
556で有名な呉工業製です。
塗布後は即乾燥しスムーズに開閉できるようになりました。
グリスでもなく液体でもないので垂れたりしません。
塗布面は少し白くなります。
シャッターレールはコレに決まり!
なかなか良い!色が色くなるがべたつかないのでどこにでも使える。特に鍵穴に使えるのには便利だった。
旧車のドアロックが固く、作動不良の改善に塗布してみた。
ベタつかないのが良い、オイルタイプは内装に飛ぶしね。
作動状況も良くなりました。
定番商品です
欧州車等の耐候性の低いゴムには必需品です