SUMICO(住鉱潤滑剤)
スミプレックスLーMO
高粘度・高引火点のオイルベースで耐熱性に大変優れています。
二硫化モリブデン配合で、耐摩耗性・焼付防止性にも優れています。
耐水性に優れ、水のかかる機械にも使用可能です。
用途
乾燥炉、加熱炉、熱風送風機等の高温箇所に。
色
灰黒色
使用温度範囲
-10~240℃
主成分
鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.4kg
内容量
1本(400g)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ちょう度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37047306
283465
No.1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
37047324
283565
No.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください