曜日別特売

スミプレックスMOスプレー

スミプレックスMOスプレー - SUMICO(住鉱潤滑剤)スミプレックスMOスプレー - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(1件のレビュー)

有機モリブデン配合の高粘着リチウムコンプレックスグリースです。
粘着被膜で耐熱、耐水性、防錆性があります。

用途
射出成形機の高温部に。
水、蒸気、海水がかかるチェーン、軸受に。
トラスコ品番335-1998淡褐色質量(g)400使用温度範囲-20~200℃主成分鉱物油、リチウム複合石けん、極圧剤、増粘剤、防錆材、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37047552258836
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37047552
2020-06-28
用途: 車のメンテナンス作業
製造業

手の届きにくい狭い箇所などのグリス補充の応急処置に使用してるが問題ないレベルである。ただ、自分としてはもっと固着性あってもいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする