曜日別特売

スミプレックスMPスプレー

スミプレックスMPスプレー - SUMICO(住鉱潤滑剤)スミプレックスMPスプレー - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(1件のレビュー)

広範囲で使える有機モリブデン配合のリチウム複合グリースです。
有機モリブデン化合物を配合した高性能グリーススプレーです。
一般的なリチウムグリースに比べ耐熱性や油の保持性に優れ、せん断にも強い性能を示します。
特に極圧、振動下で摩耗、焼付を防止します。また、耐水性・防錆性にも優れています。

用途
屋外の立体駐車装置のチェーン、摺動部、ピンに。
加熱炉、乾燥炉の軸受、摺動部など手差し給油箇所に。
黄褐色特性耐熱性、せん断安定性、極圧性、耐摩耗性、焼付防止、耐水性、防錆性トラスコ品番293-0528使用温度範囲-20~200℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21Lグリス種類モリブデン入りリチウムグリース危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37047577258636
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37047577
2021-06-29
用途: 有機モリブデンでお安い
その他業種

リチウムコンプレックスグリスで、有機モリブデン配合の極圧グリスなので、特に分解しにくい部分で圧の掛かる部位に使用。 
黄褐色(普通のグリス色)なので、二硫化Moより劣化も判りやすく、ここという場面で使いたいグリスですかね。 
MonotaROは消耗品が安価で助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする