モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
型取り用液状シリコーンゴム 硬化剤
低粘度で流動性に優れています。
使い方により、種々の硬化触媒があります。
用途
逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。
使用温度範囲
-50~150℃
質量混合比
主剤100g:硬化剤0.5g(標準)
色
赤
質量(g)
29
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(10g)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
可使時間(分/25℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37047954
CE62-10
主剤100gに対して0.3g:120
主剤100gに対して1.0g:30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37047936
CE60-10
主剤100gに対して0.5g:6
主剤100gに対して1.0g:4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください