スリーボンド
シリコーングリース1856
シリコーンを主成分としたグリースです。石油系グリースに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
用途
プラスチック、ゴム製品の潤滑用。
グリス種類
シリコーングリース
トラスコ品番
126-2572
色
ベージュ
質量(g)
231
使用温度範囲
-30~170℃
ちょう度
240~280
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
220mL
内容量
1本(220mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37048356
TB1856-220
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください