スミグリスEP

スミグリスEP - SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリスEP - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(4件のレビュー)

耐熱性、耐水性、せん断性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合し、焼付防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。

用途車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギアに。淡褐色商品タイプリチウムグリース特性耐熱性、耐水性、せん断性、焼付防止質量(g)410使用温度範囲(℃)130使用温度範囲-20~130℃増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g内容量1本(400g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ちょう度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37048532264165No.1
オープン
799
879(税込)
当日出荷
37048557264265No.2
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37048532
2024-08-06
用途: 機械のグリスアップ
農・林・水産業

グリスは性能表示がはっきりしない商品が多く、同じリチウムグリスでも価格次第でグリスの性能がよくなるのか試したいと思い購入、まだ使用していません。

対象商品 : 37048557
2019-10-18
用途: メンテナンス時

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

対象商品 : 37048557
2017-04-12
用途: 自動車整備

アンカーピン・シャックルの摺動部にバッチリグリスアップできます。

対象商品 : 37048557
2015-04-26
用途: 農機具
植村農園農・林・水産業

特定した使い方は ないので ユニバーサルジョイントとか摩擦を軽減する部分に グリスアップしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする