NOKクリューバー
BARRIERTA IEL/V
蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。
BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途
半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。
オイルシール、Oリングなどの各種シール部。
タイプ
高真空用
使用温度範囲(℃)
-65~200
ちょう度
2号
増ちょう剤
PTFE
基油
フッ素油
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
容量(g)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37048767
BARRIERTA IEL/V
1本(75g)
白
75
94
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
26761078
PH6509-A00D7
1缶(1kg)
-
-
-
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください