NOKクリューバー
クリューバー 超高真空フッ素グリース
耐熱性に優れています。
アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。
ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。
ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途
クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。
ちょう度
265~295
色
白
トラスコ品番
324-1432
質量(g)
94
使用温度範囲
-35~260℃
アズワン品番
1-9879-02
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(75g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37048785
BARRIERTA SUPER IS/V
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください