αクリーナーノンガススプレー 詰替用 18L
速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。
乾燥後残渣物がまったくありません。
用途
ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。
精密機械洗浄。
電気接点の洗浄。
トラスコ品番243-7228
質量(kg)14.4
色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
繰り返し・詰め替え対応
内容量1缶(18L)
精密機械洗浄。
電気接点の洗浄。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07