曜日別特売

レッドペースト E

レッドペースト  E - TRUSCOレッドペースト  E - TRUSCO
(5件のレビュー)

使用しやすいペーストタイプです。

用途
擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
トラスコ品番299-6791種別ケガキ剤質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50主成分無機顔料、油(重金属クロム・鉛を含む)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量85.7mL危険物の性状非水溶性内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37311312TRP-E
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37311312
2023-12-02
用途: 工作機械摺り合せ
エスケーマシンメンテナンスサービス業

ペーストなので伸びが良く塗りやすいがもっと発色が良かったら尚良い。塗ってウェスで拭きならして当たり付けをするが色が薄いのでわかりづらくなる。

対象商品 : 37311312
2022-03-08
用途: ギア歯当たり

従来、粉末をオイルで溶かして使っていたのですが、タレが汚くなるのでこちらを試しました。ちょうどいい硬さで結果良好です。

対象商品 : 37311312
2021-10-09
用途: エンジンのバルブすり合わせ後のチェック

問題なく使用できましたが、やや粘度が高いように感じ、バルブ周囲に塗るのが難しいところもあります。また、個人使用だと量が多すぎると感じ、半分くらいで値段も安いとありがたいです。

対象商品 : 37311312
2021-06-12
用途: 光明丹の代替として(二輪エンジンオーバーホール)
有斐学舎

表題通りの使い方です。
バルブ擦り合わせ時とトランスミッションとシフトフォークの接触判定として使用中
オイルと混ぜる必要が無いのが利点ですが粘度がそこそこあるのでバルブ外周に均一に塗るにはそこそこの慣れが必要と感じました。

対象商品 : 37311312
2020-05-07
用途: バルブあたり
有限会社ワイエス建商

バルブのすり合わせに使いました。練らなくそのまま使えるのでちょこっとした作業に便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする