3M(スリーエム)
ビニールテープ No.117
様々な被着体に対して高い接着力を示します。
よく伸びて、凸凹面へもよく追従します。
鉛フリータイプです。
JIS規格適合品(JIS C 2336)です。
用途
電気配線工事。
各種配線、配管の結束、固定、識別など。
テープ幅(mm)
19
仕様
手で切断可能
引張強度
25N/10mm
粘着力
2.8N/10mm
主な用途
結束、識別、固定
内容量
1パック(10巻)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ長さ(m)
質量(g/巻)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31247328
117 GRE 20 10P
グリーン
20
95
342-7048
¥2,173
¥1,998
¥
1,698
アウトレット
¥1,868
(税込)
当日出荷
残り5点です
37052364
117 GRE 20 10P
グリーン
20
95
342-7048
¥1,200
取扱い終了
代替品有
37052303
117 WHI 10 10P
ホワイト
10
45
342-7072
¥700
取扱い終了
37052145
117 BLA 10 10P
ブラック
10
45
342-6955
¥700
取扱い終了
37052224
117 RED 10 10P
レッド
10
45
342-7056
¥700
取扱い終了
37052181
117 BLU 10 10P
ブルー
10
45
342-6971
¥700
取扱い終了
37052066
117 YEL 10 10P
イエロー
10
45
342-7099
¥700
取扱い終了
37052346
117 GRE 10 10P
グリーン
10
45
342-7030
¥700
取扱い終了
37052102
117 GRA 10 10P
グレー
10
45
342-7013
¥700
取扱い終了
37052321
117 WHI 20 10P
ホワイト
20
95
342-7081
¥1,200
取扱い終了
37052163
117 BLA 20 10P
ブラック
20
95
342-6963
¥1,200
取扱い終了
37052242
117 RED 20 10P
レッド
20
95
342-7064
¥1,200
取扱い終了
37052206
117 BLU 20 10P
ブルー
20
95
342-6980
¥1,200
取扱い終了
37052084
117 YEL 20 10P
イエロー
20
95
342-7102
¥1,200
取扱い終了
37052127
117 GRA 20 10P
グレー
20
95
342-7021
¥1,200
取扱い終了
31247319
117 BLU 20 10P
ブルー
20
95
342-6980
¥2,173
取扱い終了
31247337
117 YEL 20 10P
イエロー
20
95
342-7102
¥2,173
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください