曜日別特売

防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(片面タイプ)

防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(片面タイプ) - 共同技研化学防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(片面タイプ) - 共同技研化学防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(片面タイプ) - 共同技研化学
(1件のレビュー)

高接着タイプで耐候性に優れます。

用途
透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。
胴差部、サッシ周りの防水シール用途。
粘着力(N/10mm)12粘着剤アクリル基材PEクロス特性防水気密、耐候性ブラック仕様手で切断可能、片面タイプ質量(g)200テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2保持力(mm)0.5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37053703VH-50201巻12N/10mm50200.2アクリルPEクロスブラック
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
59101361VH-50201箱(20巻)-50200.2アクリルPEクロスブラック
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37053703
2015-10-13
用途: 吸湿性のフロアマットの床への固定
製造業

床及びマットとの密着性は良好で、今まで両面テ-プで固定していたが見た目も黒で目立たずマットの端も捲り上がら無いため安全性を向上した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
1が参考にしています
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする