カモ井加工紙
カモ井 マスキングテープサイディング用
砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしません。
用途
セルフクリーニングボード用
色
ブルー
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
308-5414
厚さ(mm)
0.09
粘着力
1.67N/10mm
質量(g/巻)
30
内容量
1パック(7巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31244747
SB246JAN-18
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
37055541
SB246JAN-18
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください