曜日別特売

パイオラン(TM)テープ 台風防災テープ

パイオラン(TM)テープ 台風防災テープ - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 台風防災テープ - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 台風防災テープ - ダイヤテックス
(5件のレビュー)

透明性が高く目立ちにくくなっています。
のり残りが少なく簡単にはがせます。

用途台風や地震時の窓ガラスの飛散防止用。引張強度60N/10mm基材ポリエチレン(PE)クロス粘着剤アクリル系クリア仕様手で切断可能トラスコ品番290-0467質量(g)210テープ幅(mm)50使用温度範囲常温テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37057605S10-CL5025ポリエチレン(PE)クロスアクリル系クリア0.16
766
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ダイヤテックス】台風防災テープ 飛散抑止検証実験
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37057605
2020-11-24
用途: 倉庫窓の強風対策に使用
サービス業

古い倉庫の窓は単一ガラスで、強風時には不安でした。過去にガムテープを貼ったりしてましたが、やっぱり駄目ですね。 テープの使用の目的がはっきりしていれば使用時にも安心です。 台風シーズン以外でも強風対策には効果的です。

対象商品 : 37057605
2020-10-12
用途: 台風対策
製造業

台風対策用に購入しました。
お店ではすぐ売り切れになるので備えることにしました。

対象商品 : 37057605
2020-03-27
用途: 台風対策
製造業

シーズン前の余裕あるうちに購入しました
しっかりしていて役立ちそうです

対象商品 : 37057605
2019-12-08
用途: 台風時のガラス飛散防止
その他業種

クーポンを使ったのでコスパ最高、まだ使っていませんが見たところ使いやすそうです。

対象商品 : 37057605
2015-04-15
用途: 家の窓ガラス補強

家の窓ガラス補強に使用してます 使い勝手は良いと思います もう少し強度があればなお良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする