3M(スリーエム)
反射シート
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
用途
道路交通安全施設用、各種保安用品用等。
仕様
切断にはカッターが必要
質量(g)
1400
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37059836
PX9470 50.8
ホワイト
50.8
45.7
0.5
反射、耐久性
表示・安全用
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
37059793
PX9471 50.8
イエロー
50.8
45.7
0.5
反射、耐久性
表示・安全用
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
37059811
PX9472 50.8
レッド
50.8
45.7
0.5
反射、耐久性
表示・安全用
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください