旭化成
NEWラックワイプ 油汚れ用バケツタイプ
拭き取り性能に優れたオレフィン極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。
非常に丈夫な不織布を使用しています。
用途
自動車のエンジン廻りのメンテナンス・整備。
色
ホワイト
トラスコ品番
321-5105
質量(kg)
2.93
シートサイズ(mm)
200×260
質量(g/枚)
9.77
生地の種類
ウェットワイパー
内容量
1缶(300枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37152805
HD-9001B
¥
12,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください