油吸収剤

油吸収剤 - 帝人油吸収剤 - 帝人
(1件のレビュー)

油吸着能力は、重油、機械油などで自重の約20~25倍です。
絞りによる脱油効率が90%なので繰り返し使用可能です。
長時間水面に放置しても浮上したままで沈みません。

用途オイル用。対応オイル仕様シートタイプトラスコ品番330-7077厚さ(mm)4質量(kg)6.25寸法(縦×横)(mm)500×500吸収量(L/箱)125質量(g/枚)62.5繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(100枚)
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37440557BF-OL01
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37440557
2016-02-18
用途: 車が油漏れを起こした時

今まで使った中で、一番よく油を吸い取ります。
少々高いですが。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする