曜日別特売

1・2セット石鹸液用ボトル

1・2セット石鹸液用ボトル - SARAYA(サラヤ)
(2件のレビュー)

容器の表示で正しい洗浄順が分かります。
ポンプ付ボトルで使いやすいです。

商品タイプ容器のみトラスコ品番294-7897質量(g)120外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×102×206吐出量(mL/回)約3.5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個(1L)
注意
※当商品は石鹸液用(1のボトル)の商品となります。
※2のボトル(アルコール用)は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3715377621793
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37153776
2021-09-08
用途: 調理室の手洗消毒に
建設業・工事業

①洗剤②消毒と言う①②ポンプの手洗洗剤ポンプ
サラヤの公式ショップでは定価販売なので、少しでも安いこちらに目が向きます。

対象商品 : 37153776
2015-03-01
用途: 食品工場にて使用

非常に丈夫で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする