P-d37LピンクL

P-d37LピンクL - 川上産業
(3件のレビュー)

静電気を嫌うデリケートな製品の包装に最適です。(表面抵抗値:6×10[[の10乗]]Ω)
軽量で耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)に優れた3層タイプの緩衝材です。
焼却時に有害ガスを発生させません。
保管時に場所を取らないダイエット仕様。緩衝力は従来のプチプチとほぼ変わりません。

用途
割れ物の保護材や、梱包緩衝材。
静電気を嫌う精密機械等の包装。
色分け包装に。
トラスコ品番352-9550種別P-d37L厚さ(mm)3.5質量(g/本)2700表面抵抗値(Ω)6×1010アズワン品番1-2429-02内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※食品に直接触れる用途でのご使用はご遠慮ください。個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3706317110243ポリエチレン1200423.5103層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37063171
2020-12-10
用途: 大型部品の梱包出荷
製造業

ロール長さが半分や1/4や1/10程度の物があるとなお良い(置き場所を取らない)

対象商品 : 37063171
2017-08-30
用途: 電子機器の梱包
学校法人東京理科大学

梱包材としてスタンダードな規格でコストパフォーマンスが良いです。

対象商品 : 37063171
2016-07-23
用途: 梱包

しっかりしていたので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする