エクト
電子テープカッター
ローラー部の加圧をコントロールし、保護フィルムやアルミ材テープへの筋残りを軽減しています。
軽・中生産ラインに最適です。
定寸で自動送り、自動カットが可能です。
質量(kg)
2.4
電源
AC100V(117V・230V対応可能)
消費電力
18W
本体寸法(mm)奥行
245
使用テープ幅(mm)
7~50
本体寸法(mm)幅
137
本体高さ(mm)
150
テープ長さ設定範囲(mm)
20~999
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37441031
-
7~50
170
2400
137×245×150
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100