エクト
電子テープカッター
ボタン1つで4種類のテープ送りモードが選べます。
強粘着テープの長時間使用が可能です。
トラスコ品番
364-6939
質量(kg)
11
電源
AC100V(117V・230V対応可能)
消費電力
180W
表示
長さ表示/4桁LEDデジタル表示
本体寸法(mm)奥行
168
使用テープ幅(mm)
13~80
本体寸法(mm)幅
229
本体高さ(mm)
360
テープ長さ設定範囲(mm)
手動=40~9999 自動=70~9999
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37065384
TDA080
13~80
230
11000
229×168×360
¥
270,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください