PANDUIT(パンドウイット)
パンラップスプリットハー
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途
電線およびケーブルの保護(屋内用)。
色
黒
特性
柔軟性
使用温度範囲
-20~75℃
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37067493
PW50F-T20
14.0×60960
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37067536
PW75F-C20
20.6×30480
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
パンラップ施工方法
参考になった