曜日別特売

難燃ロープ

難燃ロープ - TRUSCO難燃ロープ - TRUSCO難燃ロープ - TRUSCO難燃ロープ - TRUSCO難燃ロープ - TRUSCO難燃ロープ - TRUSCO難燃ロープ - TRUSCO難燃ロープ - TRUSCO
(1件のレビュー)

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。
切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。

用途溶接作業、各種加工作業現場に。仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工内容量1袋(4本)
全6種類を絞り込む
長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37312642TRNR-630060.3アラミド繊維0.0055袋入
1,200
369
406(税込)
当日出荷
37312651TRNR-660060.6アラミド繊維0.0108袋入
2,000
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
37312667TRNR-690060.9アラミド繊維0.0162袋入
2,800
859
945(税込)
当日出荷
37312615TRNR-330030.3アラミド繊維0.0018袋入
660
取扱い終了
37312624TRNR-360030.6アラミド繊維0.0036袋入
920
取扱い終了
37312633TRNR-390030.9アラミド繊維0.0053袋入
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37312633
2018-12-12
用途: 高周波グラインダー作業

MonotaROのPB牛皮エプロン用に購入。
革紐は扱いにくいので、鍛冶屋シゴトでも燃えたり切れたりしない化繊ロープを探していた。
エプロンの吊り紐に使う分には、1m切売りは大変便利である。端末処理を丈夫にしてもらえれば、文句なし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする