曜日別特売

大型ゴムキャスターJシリーズ

大型ゴムキャスターJシリーズ - ハンマーキャスター

主軸ピンがなく、軽快な動作をするキャスターです。

キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
車輪幅(mm)
ストッパー
取付座A×B(mm)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37155386413J-RBB10010014032なし100×10070×70(80×80)1.34
オープン
取扱い終了
代替品有
37155404413J-RBB12512517438なし110×11080×80(90×90)2.07
オープン
取扱い終了
代替品有
37155422413J-RBB15015019940なし120×12090×90(100×100)2.42
オープン
取扱い終了
代替品有
37155325420J-RBB10010014032回転ストッパー付100×10070×70(80×80)1.23
オープン
取扱い終了
代替品有
37155343420J-RBB12512517438回転ストッパー付110×11080×80(90×90)1.92
オープン
取扱い終了
代替品有
37155361420J-RBB15015019940回転ストッパー付120×12090×90(100×100)2.26
オープン
取扱い終了
代替品有
37155264420JR-RBB10010014032回転ストッパー付110×7880×450.88
オープン
取扱い終了
代替品有
37155282420JR-RBB12512517438回転ストッパー付140×94100×56(112×50)1.55
オープン
取扱い終了
代替品有
37155307420JR-RBB15015019940回転ストッパー付140×94100×56(112×50)1.85
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37155386413J-RBB10035689981413J-RBB100413J-RBB100 413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター 35689981413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
37155404413J-RBB12535689997413J-RBB125413J-RBB125 413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター 35689997413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
37155422413J-RBB15035690006413J-RBB150413J-RBB150 413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター 35690006413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
37155325420J-RBB10035692002420J-RBB100420J-RBB100 420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター 35692002420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
37155343420J-RBB12535692011420J-RBB125420J-RBB125 420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター 35692011420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
37155361420J-RBB15035692027420J-RBB150420J-RBB150 420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター 35692027420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
37155264420JR-RBB10035692081420JR-RBB100420JR-RBB100 420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター 35692081420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター1個
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました
37155282420JR-RBB12535692097420JR-RBB125420JR-RBB125 420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター 35692097420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
37155307420JR-RBB15035692106420JR-RBB150420JR-RBB150 420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター 35692106420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする