SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SUNJB ステンレスキャスター 自在車ストッパー付(ウレタン車)
(1件のレビュー)
芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。
材質(車輪)
ウレタン
仕様
プレート式、自在式(ストッパー付)
形状
自在車S
取付穴径(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37155955
SUNJB-100-POTH
-
100
1470
90×90
68×68~71×71
130
オープン
¥
9,498
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
37155964
SUNJB-125-POTH
-
125
2050
102×102
75×75~80×80
165
オープン
¥
15,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37155973
SUNJB-150-POTH
-
150
2450
112×112
75×75~90×90
190
オープン
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50081528
SUNJB-100-POTH【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
100
1470
90×90
68×68~71×71
130
オープン
¥
8,490
¥
6,790
アウトレット
¥
7,469
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください